UNITE
アンダーウェア(9分袖)[女]
発汗時の衣服のベタつき感を軽減し、一年中爽やかな着心地。
仕様
素材 ベア天
タイプ
女性用、九分袖
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
機能
ストレッチ、吸汗速乾
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全10種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03127648
MZ0154
ホワイト
3L
63
102~110
72
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
03127666
MZ0154
ネイビー
M
62
80~88
68
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
03133772
MZ0154
ブラック
LL
63
94~102
71
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
03135786
MZ0154
ネイビー
LL
63
94~102
71
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
03136206
MZ0154
ネイビー
3L
63
102~110
72
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
03138191
MZ0154
ネイビー
S
61
74~82
66.5
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
03140842
MZ0154
ホワイト
LL
63
94~102
71
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
03141928
MZ0154
ブラック
L
63
86~94
69.5
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
03145331
MZ0154
ホワイト
S
61
74~82
66.5
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
03145997
MZ0154
ホワイト
L
63
86~94
69.5
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください