製品画像
UNITE
カーディガン[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03088859
品番
MZ0210
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シンプルなデザインのカーディガン。オーソドックスなのでカジュアルになり過ぎず、きちんとした印象を与えます。
仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、両脇ポケット
色
ネイビー
サイズ
SS
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
69
機能
吸汗速乾、ストレッチ
バスト(cm)
94
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。