UNITE
ジョガーパンツ(兼用)
裾を踏む心配が無く、ハードな医療現場にも適したジョガーパンツ。
仕様
素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、裾リブ
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
選択してください
アクアスプラッシュ
ターコイズ
ダークネイビー
ティーローズ
ブルー
ブルーコーラル
マジェンダパープル
ラベンダー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
股下(cm)
選択してください
70
72
75
76
77
ウエスト(cm)
選択してください
68~74
72~80
78~84
82~88
86~92
90~98
96~104
102~110
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087861
MZ0121
ブルー
L
77
82~88
23
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03088010
MZ0121
ティーローズ
L
77
82~88
23
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03088482
MZ0121
ダークネイビー
5L
76
102~110
26
¥
5,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03088500
MZ0121
ブルー
S
72
72~80
21.5
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03088527
MZ0121
アクアスプラッシュ
4L
76
96~104
25
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
03088597
MZ0121
ブルーコーラル
4L
76
96~104
25
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03090338
MZ0121
ダークネイビー
L
77
82~88
23
¥
5,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03090968
MZ0121
ターコイズ
L
77
82~88
23
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03092429
MZ0121
ラベンダー
5L
76
102~110
26
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03092499
MZ0121
ターコイズ
3L
77
90~98
24
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
03092752
MZ0121
マジェンダパープル
M
75
78~84
22.5
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
03093111
MZ0121
ターコイズ
SS
70
68~74
21
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
03093129
MZ0121
ラベンダー
L
77
82~88
23
¥
5,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03093418
MZ0121
ティーローズ
5L
76
102~110
26
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03093506
MZ0121
ターコイズ
4L
76
96~104
25
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03093540
MZ0121
ラベンダー
LL
77
86~92
23.5
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください