製品画像
UNITE
ジョガーパンツ(兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
L
5L
S
4L
3L
M
SS
LL
色
ブルーコーラル
ブルー
ティーローズ
ダークネイビー
アクアスプラッシュ
ブルーコーラル
ターコイズ
ラベンダー
マジェンダパープル
ウエスト(cm)
96~104
82~88
102~110
72~80
96~104
90~98
78~84
68~74
86~92
股下(cm)
76
77
76
72
75
70
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03088597
品番
MZ0121
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
裾を踏む心配が無く、ハードな医療現場にも適したジョガーパンツ。
色
ブルーコーラル
サイズ
4L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
96~104
股上(cm)
25
仕様
素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、裾リブ
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ
ヒップ(cm)
128