製品画像
UNITE
ファスナースクラブ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ホワイト
ワイン
サイズ
5L
LL
M
3L
S
5L
肩幅(cm)
54
48.5
45.5
50
44
54
着丈(cm)
81
77
71
79
69
81
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03093269
品番
MZ0403
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
人気のカラーをピックアップ。
着脱がラクなファスナータイプと定番のかぶりタイプからお選びいただけます。
色
ホワイト
サイズ
5L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
81
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対
バスト(cm)
138
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。