アルベ(チトセ)
ラップパンツ[兼用]
タックデザインがユニークな、和洋を選ばない長め丈パンツ。
色
ブラック
タイプ
男女兼用
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
股下(cm)
59
機能
ストレッチ、高通気
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03089182
DN9207
L
82~88
34
107
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
03090758
DN9207
LL
88~94
34.5
113
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください