DN9207 ラップパンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03089182

製品画像

DN9207 ラップパンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03089182
DN9207 ラップパンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03089182

ラップパンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)82~88
内容量1枚注文コード03089182品番DN9207
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

タックデザインがユニークな、和洋を選ばない長め丈パンツ。

サイズ
L
ウエスト(cm)
82~88
股上(cm)
34
ヒップ(cm)
107
色
ブラック
タイプ
男女兼用
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
股下(cm)
59
機能
ストレッチ、高通気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする