製品画像
アルベ(チトセ)
空調服TM コックコート(長袖)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03090320
品番
KC8716
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
長袖か半袖が選べる空調服(R)。コックコートで、暑い厨房でも心地よく。
色
ネイビー
サイズ
5L
タイプ
男女兼用、長袖
肩幅(cm)
55.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
84
機能
高通気
バスト(cm)
150