防水デジタル中心温度計WPDT-275

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
03100942
品番
WPDT-275
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

275mmの長いプローブを採用しており、奥まで届き正確に、距離を取り安全に温度計測することができます。
実験で使用する深さのある容器や寸胴鍋などの調理器具などの温度測定に適しています。
IP66防塵・防水規格に準拠しているので、水周りで使用ができ、流水にて汚れを洗うことができます。
ネジを使用していないため、異物混入防止に繋がります。
-50℃から+300℃までの広範囲で測定できます。
プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物への刺し傷が見立ちにくいです。
バックライト機能付き、表示ホールド機能付き、MAX/MIN機能付きになります。
プローブ保護用カバー付きです。
使用しないときは、裏面のマグネットにて厨房の金属面や冷蔵庫などに取り付けて保管することができます。

質量(g)
約44(電池および、プローブキャップ含む)
使用温度範囲(℃)
0~+50(但し結露のないこと)
電源
CR2032(3V)コイン型電池×1(テスト用電池付属)
測定範囲(℃)
-50~+300
プローブ
Φ3.5×275mm(先端Φ1.8mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約30×380×16
センサー
サーミスタ
分解能
0.1℃
サンプリング
約2回/秒
保存温湿度範囲
-20~+65℃、90%RH以下(但し結露のないこと)
オートパワーオフ
機能あり(10分、解除不可)
アズワン品番
4-7028-01
防水性
IP66準拠
測定精度(℃)
±3(-50.0~-20.1)、±1(-20.0~+150.0)、±2(+150.1~+200.0)、±3(+200.1~+250.0)、±6(+250.1~+300.0)
材質(プローブ)
ステンレス(SUS304)
電池寿命(年)
約1(1日約5時間の使用にて)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする