日栄インテック
プリゾール用吊バンドタン付 13A(23Φ)
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
d
3/8
H
74mm
寸法
0.8×25mm(t×B)
C
23mm
適合配管径(Φmm)
23
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
プリゾールチューブ
管径
13A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03104338
101100101760130
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください