曜日別特売

プリゾール用吊バンドタン付 13A(23Φ)101100101760130

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03104338
品番
101100101760130
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
d
3/8
H
74mm
寸法
0.8×25mm(t×B)
C
23mm
適合配管径(Φmm)
23
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
プリゾールチューブ
管径
13A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする