曜日別特売

三連タンバックル(M) M10

三連タンバックル(M) M10 - 日栄インテック

管の伸縮を吸収するためのタンバックル

材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
寸法(mm)
6.5×50×23(Φ×L×W)
サイズ
M10
d
M10
H
200mm
寸法
1.6×25(t×B)
締付ボルト
ナット:M8×25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03106088101100105123250
¥839
¥923(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする