日栄インテック
三連タンバックル(M) M10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03106088
品番
101100105123250
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
管の伸縮を吸収するためのタンバックル
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
寸法(mm)
6.5×50×23(Φ×L×W)
サイズ
M10
d
M10
H
200mm
寸法
1.6×25(t×B)
締付ボルト
ナット:M8×25