日栄インテック
鉄スパイラル吊バンドタン付 125(128Φ)
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
d
3/8
H
131mm
寸法
2.6×25mm(t×B)
C
25mm
適合配管径(Φmm)
128
締付ボルト
ナット:M8×30
適合管
スパイラルダクト
管径
125
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03104469
101100101401250
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください