日栄インテック
鉄スパイラル吊バンドタン付 125(128Φ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104469
品番
101100101401250
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
d
3/8
H
131mm
寸法
2.6×25mm(t×B)
C
25mm
適合配管径(Φmm)
128
締付ボルト
ナット:M8×30
適合管
スパイラルダクト
管径
125