サットバンド SB-614

サットバンド SB-614 - 日栄インテック
用途
ペア被覆銅管保温材10t
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
a
Φ40mm
b
Φ74mm
適合管
冷媒管
入数
100
適合サイズ(A)
Φ19.05mm×Φ38.10mm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03104740202101410109937
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする