日栄インテック
サットバンド SB-614
202101410109937
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104740
品番
202101410109937
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
ペア被覆銅管保温材10t
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
a
Φ40mm
b
Φ74mm
適合管
冷媒管
入数
100
適合サイズ(A)
Φ19.05mm×Φ38.10mm