シングルスピーディーSG型 15A

シングルスピーディーSG型 15A - 日栄インテック
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
適合管
冷媒管
入数
100
適合サイズ(A)
【保温材厚(mm)/なし】塩ビ管/VP-30、保温材厚(mm)/10、銅管サイズ(mm)/Φ15.88【保温材厚(mm)/10】塩ビ管/VP-13、保温材厚(mm)/10、銅管サイズ(mm)/Φ15.88
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03105081202114121175948
¥349
¥384(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする