シングルスピーディーSG型 15A202114121175948

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03105081
品番
202114121175948
販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
適合管
冷媒管
入数
100
適合サイズ(A)
【保温材厚(mm)/なし】塩ビ管/VP-30、保温材厚(mm)/10、銅管サイズ(mm)/Φ15.88【保温材厚(mm)/10】塩ビ管/VP-13、保温材厚(mm)/10、銅管サイズ(mm)/Φ15.88

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする