日栄インテック
ステンレスPC吊バンドタン付 50A
材質
ステンレス製(SUS304)
d
3/8
H
96mm
寸法
1.8×25mm(t×B)
C
24mm
適合配管径(Φmm)
641
締付ボルト
ナット:M6×25
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)
管径
50A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03104399
101100101820500
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください