日栄インテック
ステンレスPC吊バンドタン付 50A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104399
品番
101100101820500
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304)
d
3/8
H
96mm
寸法
1.8×25mm(t×B)
C
24mm
適合配管径(Φmm)
641
締付ボルト
ナット:M6×25
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)
管径
50A