曜日別特売

ステンレスプリゾール用吊バンドタン付 13A(23Φ)

ステンレスプリゾール用吊バンドタン付 13A(23Φ) - 日栄インテック
材質
ステンレス製(SUS304)
d
3/8
H
73mm
寸法
0.8×25mm(t×B)
C
23mm
適合配管径(Φmm)
23
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
プリゾールチューブ
管径
13A
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03104408101100101880130
¥599
¥659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする