日栄インテック
ステンレスプリゾール用吊バンドタン付 13A(23Φ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104408
品番
101100101880130
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304)
d
3/8
H
73mm
寸法
0.8×25mm(t×B)
C
23mm
適合配管径(Φmm)
23
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
プリゾールチューブ
管径
13A