日栄インテック
ステンレスプリゾール用吊バンドタン付 20A(31Φ)
材質
ステンレス製(SUS304)
d
3/8
H
77mm
寸法
0.8×25mm(t×B)
C
23mm
適合配管径(Φmm)
31
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
プリゾールチューブ
管径
20A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106018
101100101880200
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください