曜日別特売

ステンレスプリゾール用吊バンドタン付 20A(31Φ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03106018
品番
101100101880200
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599
材質
ステンレス製(SUS304)
d
3/8
H
77mm
寸法
0.8×25mm(t×B)
C
23mm
適合配管径(Φmm)
31
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
プリゾールチューブ
管径
20A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする