曜日別特売

プロスニーカー MW-3302

プロスニーカー MW-3302 - コーコス信岡プロスニーカー MW-3302 - コーコス信岡プロスニーカー MW-3302 - コーコス信岡プロスニーカー MW-3302 - コーコス信岡プロスニーカー MW-3302 - コーコス信岡プロスニーカー MW-3302 - コーコス信岡プロスニーカー MW-3302 - コーコス信岡プロスニーカー MW-3302 - コーコス信岡

JSAA A種認定品のプロスニーカー
軽量の樹脂先芯
耐滑・耐油ソール
つまずき防止のトゥスプリング設計
夜間の視認性も高く着脱に便利なかかと反射プルストラップ付き

用途
運送業/建築・土木業/一般作業
質量(g)
340 (26.0cm片足)
規格
JSAA(A種)
先芯
樹脂製
素材
アッパー:合成皮革・メッシュ、ソール:EVA・ラバー
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60496725MW-3302ダーク24.5
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496741MW-3302ダーク25
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496750MW-3302ダーク25.5
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496759MW-3302ダーク26
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496768MW-3302ダーク26.5
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496777MW-3302ダーク27
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496786MW-3302ダーク28
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496811MW-3302フォックス25
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496820MW-3302フォックス25.5
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496829MW-3302フォックス26
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496847MW-3302フォックス27
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496865MW-3302サンド24.5
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496881MW-3302サンド25
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496890MW-3302サンド25.5
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496899MW-3302サンド26
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496908MW-3302サンド26.5
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496917MW-3302サンド27
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496926MW-3302サンド28
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60496795MW-3302フォックス24.5
3,980
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
60496838MW-3302フォックス26.5
3,980
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
60496856MW-3302フォックス28
3,980
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする