曜日別特売

前掛

前掛 - アルベ(チトセ)

プロの仕事を際立たせる品格の”白”

ホワイト
サイズ
F
素材
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
前中心丈(cm)
50
脇幅(cm)
70
腰紐長さ(cm)
260
内容量
1枚
注意
※結び目を表に出す、出さない、2通りの着こなしができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03109518DN8913
3,200
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする