アルベ(チトセ)
前掛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03109518
品番
DN8913
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
プロの仕事を際立たせる品格の”白”
色
ホワイト
サイズ
F
素材
ツイル(ポリエステル65%、綿35%)
前中心丈(cm)
50
脇幅(cm)
70
腰紐長さ(cm)
260
注意
※結び目を表に出す、出さない、2通りの着こなしができます。