曜日別特売

和風シャツ(七分袖)[兼用]

和風シャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

和食はもちろん、中華のお店にもおすすめです。
細めの立ち襟で、上品で引き締まった印象に。

仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
タイプ
七分袖、男女兼用
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03109229DN8910ライトグレー3L5244.578
8,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
03110568DN8910墨黒4L544580
8,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
03110918DN8910ライトグレーS464068
8,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
03111442DN8910墨黒L4943.574
8,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
03112607DN8910ベージュ4L544580
8,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
03113018DN8910ベージュ3L5244.578
8,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
03113122DN8910ベージュSS4539.568
8,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする