アルベ(チトセ)
和風シャツ(七分袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・機能
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ライトグレー
サイズ
S
注文コード
03110918
品番
DN8910
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
和食はもちろん、中華のお店にもおすすめです。
細めの立ち襟で、上品で引き締まった印象に。
仕様
フロントボタンあき、左胸ポケット、比翼仕立て、袖口スリット、両脇スリット
色
ライトグレー
サイズ
S
タイプ
七分袖、男女兼用
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
68
バスト(cm)
110
素材
Jet Air(ポリエステル59%、複合繊維(ポリエステル) (R)、21%、綿20%)
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。