アルベ(チトセ)
胸当てエプロン
仕様
左胸ペン差しポケット、両脇ポケット、サイドスリット
サイズ
フリー
長さ(cm)
首紐:60
機能
速乾、制電、抗ウイルス加工、防かび加工、制菌加工
素材
制電トロピカル(ポリエステル100%)
前中心丈(cm)
90
脇幅(cm)
112
腰紐長さ(cm)
270
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03113481
T8700
ライトグレー
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03113560
T8700
ブラック
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください