べスト風エプロン
エステサロン、クリニック、化粧品販売などの接客業向けにデザインされた、前ファスナー仕様の「ベスト風エプロン(チュニックベスト)」です。 前ファスナー開きのため、髪型やメイクを崩さずにサッと羽織ることができます。優れた動きやすさ: 東レの超ストレッチ織物「フィラロッサ(R)ツイル」を採用しており、軽量で伸縮性に優れています。縮みにくくシワになりにくいため、アイロンいらずで家庭洗濯が可能です。高い収納力: 左胸ポケットのほか、左右の腰にもポケットが配置されており、業務中の小物の持ち運びに便利です。
- 材質
- フィラロッサツイル ポリエステル95% ポリウレタン5%
- 色
- ブラック
- サイズ
- 9号
- ウエスト(cm)
- 78
- 肩幅(cm)
- 34
- 着丈(cm)
- 81
- 機能
- 手洗い、ストレッチ
- ヒップ(cm)
- 104
- バスト(cm)
- 95
- 内容量
- 1枚
胸当て の新着商品
カテゴリ

















