エプロン兼用 ベージュ/オレンジ

エプロン兼用 ベージュ/オレンジ - 住商モンブランエプロン兼用 ベージュ/オレンジ - 住商モンブランエプロン兼用 ベージュ/オレンジ - 住商モンブランエプロン兼用 ベージュ/オレンジ - 住商モンブランエプロン兼用 ベージュ/オレンジ - 住商モンブラン

リラックス感のある着心地が魅力の、肩紐が落ちにくいH型の男女兼用エプロン。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。

材質
オニベジビンテージウェザー
色
ベージュ/オレンジ
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
前丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06769380OV5008-3-L胸当:2510810595
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
06770080OV5008-3-M胸当:23989590
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする