住商モンブラン
エプロン兼用 ベージュ/オレンジ
遊び心のある配色で見せる、品のあるカジュアル感がポイントの男女兼用エプロン。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。
材質
オニベジビンテージウェザー
色
ベージュ/オレンジ
幅(cm)
胸当:23
混率(%)
ポリエステル100
腰廻り(cm)
75
裾幅(cm)
79
前丈(cm)
90
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06769757
OV5009-33-F
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください