住商モンブラン
エプロン兼用 ブラウン/ベージュ
リラックス感のある着心地が魅力の、肩紐が落ちにくいH型の男女兼用エプロン。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。
材質
オニベジビンテージウェザー
色
ブラウン/ベージュ
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
前丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06770089
OV5008-7-L
胸当:25
108
105
95
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
06770518
OV5008-7-M
胸当:23
98
95
90
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください