曜日別特売

胸当てエプロン

胸当てエプロン - アルベ(チトセ)胸当てエプロン - アルベ(チトセ)

くつろぎの空間にふさわしい 柔らかな色調を4色ラインナップ。

仕様
C-37、C-61は先染めストライプ、C-7、C-98は後染め、両脇ポケット
色
ミントグリーン
サイズ
F
混率(%)
ライトツイル(ポリエステル65、綿35)
機能
はっ水
前中心丈(cm)
104
脇幅(cm)
91
腰紐長さ(cm)
190
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03107707RW0013
¥3,400
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする