腰下エプロン

腰下エプロン - アルベ(チトセ)腰下エプロン - アルベ(チトセ)

カジュアルな素材を落ち着いたデ ザインに仕上げました。
スリット入りで、動きや すさ、抜け感もプラス。

仕様
フロントポケット、センターベント
色
グレー
サイズ
フリー
素材
ヴィンテージツイル(綿100%)
前中心丈(cm)
60
脇幅(cm)
112
腰紐長さ(cm)
301
内容量
1枚
注意
※生地の加工方法により、染めムラが生じることがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03111749T8807
¥5,100
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする