T8807 腰下エプロン アルベ(チトセ) 03111749

製品画像

T8807 腰下エプロン アルベ(チトセ) 03111749
T8807 腰下エプロン アルベ(チトセ) 03111749

腰下エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03111749
品番
T8807
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

カジュアルな素材を落ち着いたデ ザインに仕上げました。
スリット入りで、動きや すさ、抜け感もプラス。

仕様
フロントポケット、センターベント
色
グレー
サイズ
フリー
素材
ヴィンテージツイル(綿100%)
前中心丈(cm)
60
脇幅(cm)
112
腰紐長さ(cm)
301
注意
※生地の加工方法により、染めムラが生じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする