腰下エプロン

腰下エプロン - アルベ(チトセ)腰下エプロン - アルベ(チトセ)

耐久性の高い生地を使い、動きやすさにもこだわったエプロン。

仕様
両脇ポケット、前中心ベント
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
双糸ウェザー(ポリエステル65、綿35)
機能
はっ水
前中心丈(cm)
47
脇幅(cm)
112
腰紐長さ(cm)
270
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03109107DN9210
¥3,200
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする