アルベ(チトセ)
腰下エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03109107
品番
DN9210
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐久性の高い生地を使い、動きやすさにもこだわったエプロン。
仕様
両脇ポケット、前中心ベント
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
双糸ウェザー(ポリエステル65、綿35)
機能
はっ水
前中心丈(cm)
47
脇幅(cm)
112
腰紐長さ(cm)
270