アルベ(チトセ)
首掛エプロン
仕様
フロントWポケット、ナフキン掛けループ,表:左裾部分にオリジナルネーム付
サイズ
フリー
素材
オックス(ポリエステル65%、綿35%)
前中心丈(cm)
95
脇幅(cm)
96
腰紐長さ(cm)
270
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03113490
T8334
ブラック
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
03113700
T8334
ブラウン
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください