COMFORT COLORS
9.5oz ガーメントダイ クルーネック スウェットシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
色
ホワイト
注文コード
03120106
品番
CC1566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。
色
ホワイト
サイズ
M
裄丈(cm)
85
身幅(cm)
58
身丈(cm)
72
仕様
US FIT
混率(%)
綿80 ポリエステル20(裏起毛)