ENJOY EAJ1036 AIR SWING SUITS RUN ノーカラージャケット
【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/吸放湿/軽量/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付)/補強布胸ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/肩パッドなし/裏なし
- 用途
- 決められたルールの中でも、楽しく選べるように「AIR SWING SUITS RUN」カーディガン感覚でさっと羽織れるのにきちんと感はそのまま。軽い着心地で3ピースでも快適。すっきりとしたノーカラーデザインで、上品かつ洗練された印象に仕上げたジャケットです。軽やかな着心地と、きちんと感のあるシルエットで、通勤からフォーマルシーンまで幅広く活躍します。素材:ウールのような表情のヘリンボーン柄合繊素材。やわらかくしなやかな肌ざわりでストレッチ性も抜群なので、軽く快適な着心地です。また、ペットボトルを再生しGRS認証を取得した環境にやさしいリサイクル機能糸「COOLMAX EcoMade ALL SEASON」を使用しているので、暑いときは異形断面を持つ繊維が体から汗を吸い上げ拡散するので涼しく、寒いときは中空繊維が空気をため込むのであたたかい、オールシーズン快適に過ごせるENJOYオリジナル素材です。
- 素材
- ポリエステル99%(再生ポリエステル26%)、レーヨン1%
- 内容量
- 1枚
全12種類を絞り込む
色
サイズ
スーツ・ジャケット オフィスウェア の新着商品
カテゴリ


































