曜日別特売
EAJ1036 ENJOY EAJ1036 AIR SWING SUITS RUN ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122127

EAJ1036 ENJOY EAJ1036 AIR SWING SUITS RUN ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122127
EAJ1036 ENJOY EAJ1036 AIR SWING SUITS RUN ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122127
EAJ1036 ENJOY EAJ1036 AIR SWING SUITS RUN ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122127
EAJ1036 ENJOY EAJ1036 AIR SWING SUITS RUN ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122127
EAJ1036 ENJOY EAJ1036 AIR SWING SUITS RUN ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122127
EAJ1036 ENJOY EAJ1036 AIR SWING SUITS RUN ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122127
EAJ1036 ENJOY EAJ1036 AIR SWING SUITS RUN ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122127
EAJ1036 ENJOY EAJ1036 AIR SWING SUITS RUN ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122127
EAJ1036 ENJOY EAJ1036 AIR SWING SUITS RUN ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122127
EAJ1036 ENJOY EAJ1036 AIR SWING SUITS RUN ノーカラージャケット カーシーカシマ 03122127

ENJOY EAJ1036 AIR SWING SUITS RUN ノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ13
色ブラウン
内容量1枚注文コード03122127品番EAJ1036
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/吸放湿/軽量/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付)/補強布胸ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/肩パッドなし/裏なし

用途
決められたルールの中でも、楽しく選べるように「AIR SWING SUITS RUN」カーディガン感覚でさっと羽織れるのにきちんと感はそのまま。軽い着心地で3ピースでも快適。すっきりとしたノーカラーデザインで、上品かつ洗練された印象に仕上げたジャケットです。軽やかな着心地と、きちんと感のあるシルエットで、通勤からフォーマルシーンまで幅広く活躍します。素材:ウールのような表情のヘリンボーン柄合繊素材。やわらかくしなやかな肌ざわりでストレッチ性も抜群なので、軽く快適な着心地です。また、ペットボトルを再生しGRS認証を取得した環境にやさしいリサイクル機能糸「COOLMAX EcoMade ALL SEASON」を使用しているので、暑いときは異形断面を持つ繊維が体から汗を吸い上げ拡散するので涼しく、寒いときは中空繊維が空気をため込むのであたたかい、オールシーズン快適に過ごせるENJOYオリジナル素材です。
色
ブラウン
サイズ
13
素材
ポリエステル99%(再生ポリエステル26%)、レーヨン1%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする