製品画像
UNITE
アンダーウェア(9分袖)[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
03141928
品番
MZ0154
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
発汗時の衣服のベタつき感を軽減し、一年中爽やかな着心地。
色
ブラック
サイズ
L
着丈(cm)
63
バスト(cm)
86~94
裄丈(cm)
69.5
仕様
素材 ベア天
タイプ
女性用、九分袖
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
機能
ストレッチ、吸汗速乾
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。