曜日別特売

カーディガン[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
03134822
品番
MZ0210
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シンプルなデザインのカーディガン。オーソドックスなのでカジュアルになり過ぎず、きちんとした印象を与えます。

仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、両脇ポケット
ネイビー
サイズ
L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
75
機能
吸汗速乾、ストレッチ
バスト(cm)
112
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする