ケーシージャケット[女]
フロントのラインが印象的なデザイン。 インナー透けがしにくい、透け防止機能の生地を採用。
- 仕様
- 素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、右胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
- タイプ
- 女性用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください全29種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
ユニフォーム の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03128540,03132006,03132862,03135120,03137561,03140869 ケーシージャケット[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03092596-260902-02.jpg)
![注文コード:03129161,03130676,03139566,03140352,03142059 ケーシージャケット[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03088290-260902-02.jpg)
![注文コード:03136547,03138437,03139846,03142147 ケーシージャケット[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03090189-260902-02.jpg)
![注文コード:03132862,03128540,03132006,03140869,03137561,03135120 ケーシージャケット[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03128540-260903-02.jpg)
![注文コード:03128592,03129258,03130737,03132722,03139512,03144168,03145148 ケーシージャケット[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03128592-260902-02.jpg)
![注文コード:03132722,03139512,03129258,03128592,03144168,03145148,03130737 ケーシージャケット[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03128592-260903-02.jpg)
![注文コード:03129161,03142059,03130676,03140352,03139566 ケーシージャケット[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03129161-260903-02.jpg)
![注文コード:03131629,03132031,03134210,03141009,03141237,03143486,03144177 ケーシージャケット[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03131629-260902-02.jpg)
![ケーシージャケット[女] UNITE ケーシージャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03090189-260902-02.jpg)
![ケーシージャケット[男] UNITE ケーシージャケット[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092000-260902-02.jpg)



![ケーシージャケット[女] UNITE ケーシージャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092596-260902-02.jpg)
![ケーシージャケット[男] UNITE ケーシージャケット[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03127560-260902-02.jpg)



![ケーシージャケット[女] UNITE ケーシージャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03088290-260902-02.jpg)
![ケーシージャケット[男] UNITE ケーシージャケット[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03090311-260902-02.jpg)



