製品画像
UNITE
ケーシージャケット[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
LL
3L
5L
SS
M
L
S
4L
色
ホワイト×ピンク
ホワイト×ピンク
ホワイト×ネイビー
ホワイト×グレー
ホワイト×グリーン
ホワイト×ターコイズ
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03128540
品番
MZ0233
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フロントのラインが印象的なデザイン。 インナー透けがしにくい、透け防止機能の生地を採用。
色
ホワイト×ピンク
サイズ
LL
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
73
仕様
素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、右胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
104
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください