ケーシージャケット〔女〕
さわやかなサックス、ホワイト、明るめのネイビーのトリコットシリーズ。
パイピングを効かせた男女別型と、シンプルな兼用の3タイプからお選びいただけます。
- 仕様
- 素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、右胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエスト、ループ付
- タイプ
- 女性用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。全13種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
ユニフォーム の新着商品
カテゴリ













![ケーシージャケット[女] UNITE ケーシージャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03090189-260902-02.jpg)
![ケーシージャケット[男] UNITE ケーシージャケット[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092000-260902-02.jpg)



![ケーシージャケット[女] UNITE ケーシージャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092596-260902-02.jpg)
![ケーシージャケット[男] UNITE ケーシージャケット[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03127560-260902-02.jpg)



![ケーシージャケット[女] UNITE ケーシージャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03088290-260902-02.jpg)
![ケーシージャケット[男] UNITE ケーシージャケット[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03090311-260902-02.jpg)



