曜日別特売
MZ0048 ケーシージャケット〔女〕 UNITE 03142032

製品画像

MZ0048 ケーシージャケット〔女〕 UNITE 03142032
MZ0048 ケーシージャケット〔女〕 UNITE 03142032

ケーシージャケット〔女〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
色ネイビー
内容量1枚注文コード03142032品番MZ0048
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

さわやかなサックス、ホワイト、明るめのネイビーのトリコットシリーズ。
パイピングを効かせた男女別型と、シンプルな兼用の3タイプからお選びいただけます。

色
ネイビー
サイズ
LL
ウエスト(cm)
92
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
24
仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、右胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエスト、ループ付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
69
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
バスト(cm)
106
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする